仕上げ研磨用バフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード49000077 品番511E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目の細かい#512は特に真鍮のサビ取りなどに最適です。15000回転/分以下の回転数でご使用ください。#EZ402または#402マンドレルをご使用ください。

外径(Φmm)23.8 用途研磨 トラスコ品番407-4971 粒度180/280 高さ(mm)12 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49000077
2022-12-30
用途:
部品の掃除
建設業・工事業

物は良いですが、たくさん使うには高くつと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする