三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
サーフェーサーエースDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49001915
品番
DF-A4ML
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6.0
穴径
M10
用途
コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
仕様
荒・中仕上げ用
トラスコ品番
397-0981
質量(g)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)
対応