コンタクト数11
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)10
ボディ向きライトアングル
色黒
定格電圧(V)300ac
シリーズ7013B
材質液晶ポリマー
仕様Wurth WR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0製の、WR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチシュラウド端子台縦型及び横型取り付けの基板ヘッダコネクタです。 このWR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチ端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
深さ(mm)9.2