Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(450個) 注文コード49002784 品番691701340002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数2 ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10 ボディ向きライトアングル 定格電圧(V)300ac シリーズ7013B 材質液晶ポリマー 仕様Wurth WR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0製の、WR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチシュラウド端子台縦型及び横型取り付けの基板ヘッダコネクタです。 このWR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチ端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 深さ(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする