コンタクト数9
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色黒
定格電圧(V)300ac
シリーズ7013B
材質液晶ポリマー
仕様Wurth WR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ヘッダコネクタ(フランジ付). M2.5取り付けフランジ付きの、WR-TBL 7013シリーズ3.81 mmピッチシュラウド端子台基板ヘッダコネクタです。 黒のUL94-V0製のこのWR-TBL 7013シリーズ3.81 mm基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
深さ(mm)9.2