WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの ディスクリート
Wurth Elektronik 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧 Min:0.8 V dc 、 出力電圧 Max:3.6 V dc 、 入力電圧 Min:2.95 V 、 入力電圧 Max:6 V dc 、 出力電流 Max:2A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BQFN 、 ピン数:39 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
注文コード
49004026
品番
171020302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Min:0.8 V dc 、 出力電圧 Max:3.6 V dc 、 入力電圧 Min:2.95 V 、 入力電圧 Max:6 V dc 、 出力電流 Max:2A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BQFN 、 ピン数:39 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり