内容量1個
仕様出力電圧 Min:4.75 V dc 、 出力電圧 Max:5.25 V dc 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V dc 、 出力電流 Min:0mA 、 出力電流 Max:200mA 、 コンバータタイプ:絶縁型 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:4 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:6mm
注文コード49004069
品番177920511