Wurth Elektronik 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧 Min:4.75 V dc 、 出力電圧 Max:5.25 V dc 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V dc 、 出力電流 Min:0mA 、 出力電流 Max:200mA 、 コンバータタイプ:絶縁型 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:7 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7.05mm 注文コード49004078 品番177920514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧 Min:4.75 V dc 、 出力電圧 Max:5.25 V dc 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V dc 、 出力電流 Min:0mA 、 出力電流 Max:200mA 、 コンバータタイプ:絶縁型 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:7 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7.05mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする