内容量1個
仕様出力電圧 Min:4.75 V dc 、 出力電圧 Max:5.25 V dc 、 入力電圧 Min:21.6 V 、 入力電圧 Max:26.4 V dc 、 出力電流 Min:0mA 、 出力電流 Max:200mA 、 コンバータタイプ:絶縁型 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:7 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:19.6 x 7.05 x 10.2mm
注文コード49004114
品番177920534