曜日別特売
VS-301H 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全 49007113

VS-301H 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全 49007113
VS-301H 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全 49007113

一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49007113品番VS-301H
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。
キズ、薬品に強いハードコートレンズです。
テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。
メガネ併用可能です。

レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
注意
※専用ポーチ付きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49007113
2023-06-24
用途: 草刈り
すずき療術院サービス業

草が目に飛んでくるのでメガネかけていれば防止できる。

対象商品 : 49007113
2016-08-20
用途: 職場で
製造業

初めて利用したのですが、すぐ届いてびっくりしました。
必要な時にすぐ届くのはありがたいです。

対象商品 : 49007113
2015-09-28
用途: 実験室での作業
GCPケミカルズ株式会社

かけ心地がよくない。しっくりしなくて、不満。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする