曜日別特売
X-9175 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス) 49007131

X-9175 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス) 49007131
X-9175 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス) 49007131

一眼型 保護メガネ 密着タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49007131品番X-9175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クッションモールドで密着性が抜群です。
モールドは取外しが可能です。
フレーム枠の角度を調整できます。

レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49007131
2020-06-08
用途: 金属を研磨するとき使います。ほこりがたくさん出ます。
こわや

メガネの顔がキッチリ合わなくて隙間ができています。不満足。

対象商品 : 49007131
2018-03-30
用途: バイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用で使用しましたが、硬めのスポンジで顔型にシックリいかず隙間から風が入ります。たいしたことありませんが、山の上の冷たい風には涙が出ます。麓は暖かいからそんなに気になりませんが、スポンジを少し柔らかくした方がいいですね。あとはメーカー品だからか価格がもう少し低ければ満点です。

1が参考にしています
対象商品 : 49007131
2016-11-05
用途: 防塵目的全般

クッション付きなので、眼の保護には良い感じです。曇り止め加工は、他社と変わりません。

対象商品 : 49007131
2015-12-25
用途: 鋼材切断時に使っています。
製造業

これは、大変気に入って使っています。
他の物よりもフィット感がよく通気性もいいです。

2015-11-04
用途: 農薬散布、桃作業
ヤマネ産業プロジェクト農・林・水産業

大変かるく、密着性が大変よいのでたすかります。農作業には、大変都合がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする