内容量1リール(5000個)
仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.1A 、 最大自己共振周波数:100MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:190mΩ 、 寸法:2 x 1.25 x 0.5mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 0805 WE-PMI(低プロファイル)シリーズ積層パワーインダクタ. 0805 WE-PMIシリーズ低プロファイル積層パワーインダクタで、クロストークを除去する閉磁路構造が採用されています。 これらのWE-PMI積層パワーインダクタは、最大1.8 Aの高電流用途に適していて、DCR値は0.2 Ω未満、動作温度範囲は-40 → +125 ℃です。 これらの0805 WE-PMI積層パワーインダクタの標準的な用途には、>1 MHzの高スイッチング周波数のDC/DCコンバータ及びPDAやデジタルカメラなどのポータブルデバイスがあります。. コンパクトな多層表面実装チップビーズチョーク、クロストークを遮断するための磁気シールド付き 最大1.8 Aの高電流用途に最適 DCR値: 0.2 Ω未満 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ リフローはんだ付け用に推奨
注文コード49007779
品番74479774210