FT531-BK 防寒パワー腹巻き COVER WORK(カバーワーク) 49010394

※使用例

防寒パワー腹巻き

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49010394 品番FT531-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚手、裏起毛で暖かいです。保温性と通気性が抜群です。

ブラック サイズフリー 質量(g)103 用途寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。 トラスコ品番400-2911 材質ポリエステル、ポリウレタン 長さ(mm)290 幅(mm)140 機能防寒 特性防寒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010394
2018-11-29
用途:
おなかの冷え防止に

おなかの冷え防止に普段使い使用しています。厚手の生地でしっかりした作りだと思います。

対象商品:
49010394
2018-11-16
用途:
日常
建設業・工事業

腹が冷えるとすぐ下痢になるので毛糸の腹巻よりスリムなものを探していました。薄くて温かく愛用してます。

対象商品:
49010394
2017-11-30
用途:
日常生活で。
その他業種

裏がフリース地で暖かく、作りもしっかりしていて、手放せないアイテムとなりました。色が黒だけなので、薄いグレーとかあると更にいいなと思いました。

対象商品:
49010394
2017-11-24
用途:
日常生活
小林瓦店 様 (建設業・工事業)

少し苦しいです。あまり暖かくないです。
もう少し伸び縮みした方がいいと思われます。

2016-11-20
用途:
日常使い
医療・福祉・介護関連業

ダイエット用に比べて締め付け感が少なく、肌触りが良いです。初めて腹巻きを使用しましたが、とても暖かいので、もっと早く試してみれば良かったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
49010394
2015-11-19
用途:
日常に使用
トータルリペア YONE 様

普通の市販されている腹巻と違い一枚ものであり折り返す必要もなく、また温かさが断然よく、重宝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする