内容量1リール(500個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:18.2V 、 最小ブレークダウン電圧:12.85V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1500W 、 最大ピークパルス電流:82.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:5.9mm 、 双方向TVSダイオード、1500 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 1500 W双方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間
注文コード49012277
品番824541111