内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:113V 、 最小ブレークダウン電圧:81.9V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:3000W 、 最大ピークパルス電流:26.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA 、 双方向TVSダイオード、3000 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 3000 W双方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間
注文コード49012469
品番824551701