No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49013614 品番 9M-090
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。

全長(mm)250 用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸12 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)180 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm〜27mm)、600以下(30mm〜38mm)
注意
※従来ドリルに比べバリが大きく出ます。大きめのサイズをご使用下さい。

商品説明動画

商品紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49013632
2018-04-19
用途:
ツーバイの電気工事

クギ切りとは言え、釘を切ると切れなくなります。
先端のネジ山で進んで行く構造なので、先端が木材から出ると進まなくなり、最後は力を入れないと切れません。価格が高い割には使いづらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする