内容量1リール(500個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:13.6V 、 最小ブレークダウン電圧:9.36V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:3000W 、 最大ピークパルス電流:300A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA 、 単方向TVSダイオード、3000 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 3000 W単方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間
注文コード49013659
品番824550800