曜日別特売
9M-300 No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム 49013693

No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)30
内容量1本注文コード49013693品番9M-300
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。

用途
被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)サイズ30シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)30有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
注意
※従来ドリルに比べバリが大きく出ます。大きめのサイズをご使用下さい。

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49013632
2018-04-19
用途: ツーバイの電気工事

クギ切りとは言え、釘を切ると切れなくなります。
先端のネジ山で進んで行く構造なので、先端が木材から出ると進まなくなり、最後は力を入れないと切れません。価格が高い割には使いづらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする