カラー化粧棚板

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49013815 品番LBC-920-BK (556462)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。

トラスコ品番419-0254 材質天然木 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×200×18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49013815 LBC-920-BK (556462) 57840246 LBC-920 カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 1枚 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49013815
2013-05-01
用途:
物置棚
自動車・二輪車・自転車関連業

商品表面処理がもう少しきれいかと思っていたが、思ったほどではなかった。
商品到着時、梱包がしっかりしていてつぶれも無かったので安心していたが、数日後商品を確認したところ商品梱包時もしくはその前に破損していてると思われる角のつぶれが有り使い物にならなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする