RTK-810 モール用両面テープ(強力タイプ) アイリスオーヤマ 49014122

モール用両面テープ(強力タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49014122 品番RTK-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

壁面への貼付けに最適な強粘両面テープです。

テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 トラスコ品番417-1233 材質アクリル系粘着剤、木材パルプ 質量(g)36 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49014113
2017-10-13
用途:
モールの壁面貼り付け
株式会社ATK 様 (その他業種)

今のところ剥がれは無いようです。時間がたつとわからないのでもう少し様子をみます。使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする