保冷剤ハード【S・M・L】

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)375 注文コード49015644 品番CKB-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298
この商品は質量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。

材質水、吸水性樹脂、防腐剤 用途食品や飲料の鮮度保持に。 トラスコ品番413-0294 厚さ(mm)26 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)375 縦(mm)180 横(mm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
ドレイブの

モノタロウの保冷バックを買って、これを入れています。冷蔵庫ですぐ凍るのでちょうほうしております。さいずはぴったしです。

2024-12-13
用途:
レジャー

サイズが小さいので他のと併用するのに丁度いいです

これだけメインだと保冷剤として力不足です

対象商品:
49015662
2023-11-03
用途:
焼鳥の保冷に
あまやどり 様 (飲食業)

厨房や冷蔵庫が狭くて焼鳥が入らないので、営業時間中は保冷剤に乗せて冷やしています。丁度よいサイズで助かってます。

対象商品:
49015644
2022-11-20
用途:
草刈り作業中、クミニーラーに入れておいた冷たい飲み物を飲む
サービス業

10月のまだ暑さの残る時から冷凍庫に入れっぱなしですが、よく凍っています。
夏に実家へ手土産の果物を持参する際に重宝すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49015644
2022-11-17
用途:
草刈り作業中、クミニーラーに入れておいた冷たい飲み物を飲む
サービス業

10月のまだ暑さの残る時から冷凍庫に入れっぱなしですが、よく凍っています。
夏に実家へ手土産の果物を持参する際に重宝すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49015644
2022-08-13
用途:
クーラーボックスの保冷
MagicMouse 様 (サービス業)

長持ちするので使い勝手がいいです。
小さいサイズでも長持ちするので、様々な場面で役立っています。
特にソフトタイプの小さめのクーラーによく使います。

対象商品:
49015644
2021-05-09
用途:
クーラーボックスに入れるため
飲食業

クーラーボックス購入と同時に購入しました。どこでも買えますが、配送料無料にするための料金調整用としてちょくちょく買います。持ちはよいです。

対象商品:
49015644
2020-10-01
用途:
行楽用
不動産業

夏の必需品 沢山の人と遊びに行ったり、草刈作業時には、夏の飲み物には必需品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする