曜日別特売
CKB-500 保冷剤ハード【S・M・L】 アイリスオーヤマ 49015653

保冷剤ハード【S・M・L】

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個質量(g)585注文コード49015653品番CKB-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。

用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤トラスコ品番413-0308厚さ(mm)28質量(g)585縦(mm)180横(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: ドレイブの

モノタロウの保冷バックを買って、これを入れています。冷蔵庫ですぐ凍るのでちょうほうしております。さいずはぴったしです。

2024-12-13
用途: レジャー

サイズが小さいので他のと併用するのに丁度いいです
これだけメインだと保冷剤として力不足です

対象商品 : 49015662
2023-11-03
用途: 焼鳥の保冷に
あまやどり飲食業

厨房や冷蔵庫が狭くて焼鳥が入らないので、営業時間中は保冷剤に乗せて冷やしています。丁度よいサイズで助かってます。

対象商品 : 49015644
2022-11-20
用途: 草刈り作業中、クミニーラーに入れておいた冷たい飲み物を飲む
サービス業

10月のまだ暑さの残る時から冷凍庫に入れっぱなしですが、よく凍っています。
夏に実家へ手土産の果物を持参する際に重宝すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49015644
2022-11-17
用途: 草刈り作業中、クミニーラーに入れておいた冷たい飲み物を飲む
サービス業

10月のまだ暑さの残る時から冷凍庫に入れっぱなしですが、よく凍っています。
夏に実家へ手土産の果物を持参する際に重宝すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49015644
2022-08-13
用途: クーラーボックスの保冷
MagicMouseサービス業

長持ちするので使い勝手がいいです。
小さいサイズでも長持ちするので、様々な場面で役立っています。
特にソフトタイプの小さめのクーラーによく使います。

対象商品 : 49015644
2021-05-09
用途: クーラーボックスに入れるため
飲食業

クーラーボックス購入と同時に購入しました。どこでも買えますが、配送料無料にするための料金調整用としてちょくちょく買います。持ちはよいです。

対象商品 : 49015644
2020-10-01
用途: 行楽用
不動産業

夏の必需品 沢山の人と遊びに行ったり、草刈作業時には、夏の飲み物には必需品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする