保冷剤ソフト【S・M・L】

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49015696 品番 CKF-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。

用途食品や飲料の鮮度保持に。 トラスコ品番413-0341 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 厚さ(mm)23 質量(g)510 縦(mm)150 横(mm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49015671
2022-09-01
用途:
空調服に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

空調服の保冷剤として今回初めて購入しました。
他社の物を数種類試しましたが、サイズも保冷効果もこれです!
さすが、アイリス いい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49015687
2018-07-17
用途:
構内荷役
運輸・通信業

熱中症対策用に購入。脇に挟むのにちょうど良いサイズ。タオルに巻いて首筋を冷やしている社員もいます。

1人が参考にしています
対象商品:
49015671
2018-08-07
用途:
試料送付時,冷蔵便で送付した時
個人事業主としてバイエルと契約 様 (製造業)

冷蔵時間も短く,適正な温度で送付できたようです.満足です.

対象商品:
49015696
2015-06-14
用途:
発熱時の氷枕代わり

保冷剤ソフト
という商品名から、凍らせた後も柔らかい状態だと想像して購入しました。
しかし、普通に固いです。
どうやら、商品名の「ソフト」とは、パッケージがポリ袋なので柔らかい、という意味のようです。
対して「ハード」というプラ箱の商品が存在しますので。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする