アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの ランドリーバスケット/洗濯かご
ソフトバスケット 穴無しMサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49015915
品番
SBK-400N-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソフト素材でバケツタイプのバスケットです。
軽いので持ち運びしやすく、様々な用途に使用できます。
水を貯めることもできます。
トラスコ品番
403-0095
材質
ポリエチレン
幅(mm)
439
色
ペールブルー
容量
40L
高さ(mm)
342
質量(g)
720
奥行(mm)
399