SBK-400N-PP ソフトバスケット 穴無しMサイズ アイリスオーヤマ 49015942

ソフトバスケット 穴無しMサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49015942 品番SBK-400N-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソフト素材でバケツタイプのバスケットです。
軽いので持ち運びしやすく、様々な用途に使用できます。
水を貯めることもできます。

トラスコ品番403-0133 材質ポリエチレン 幅(mm)439 ペールパープル 容量40L 高さ(mm)342 質量(g)720 奥行(mm)399

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする