ウッドトップメタルポールワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49017561 品番MKW-WT3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。木天板を使用していますので、上に物が乗せられます。ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。

段数3 耐荷重(kg)バスケット:2、天板:8 材質(本体)ポリプロピレン 引出しなし 高さ(mm)770 奥行(mm)505 間口(mm)220 仕様組立式 トラスコ品番420-0543 材質固定部品;ABS樹脂 質量(kg)3.1 材質(天板)成樹脂化粧繊維木板 材質(ポール)スチール バスケット(個)2
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする