MKW-WT3W ウッドトップメタルポールワゴン アイリスオーヤマ 49017577

ウッドトップメタルポールワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49017577 品番MKW-WT3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。木天板を使用していますので、上に物が乗せられます。ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。

段数3 耐荷重(kg)浅:3、深:5、天板:12 材質(本体)ポリプロピレン 引出しなし 高さ(mm)770 奥行(mm)505 間口(mm)330 仕様組立式 トラスコ品番420-0551 材質固定部品;ABS樹脂 質量(kg)4.2 材質(天板)成樹脂化粧繊維木板 材質(ポール)スチール バスケット(個)2
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする