Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATLI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 動作温度(℃)(Max)+105 注文コード49018139 品番860080373007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は動作温度・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6.3(Dia.)×11 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 取付方式スルーホール 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)2.5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)24 リップル電流(mA)385 静電容量(μF)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする