タフキャリー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49018313 品番 TFC-440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。

容量(L)82.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×740×350 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×650×320 クリア スタッキング トラスコ品番413-1193 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.5 フタあり 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320 有効内寸法・幅(mm)370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
カバンの保管

容量が大きいのでリュックなどの大きなカバンも入れられた。

対象商品:
49018313
2022-11-02
用途:
衣服の収納
製造業

キャスター付きの大きいものを探していました。丁度いい大きさでお手頃です。
納期に時間が掛かっていました。それだけが残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
49018313
2022-11-07
用途:
事務所の整理
小倉瞳幼稚園 様 (教育・研究機関)

強度も十分あり、物品の整理にとてもよい。
製品精度もよい。

対象商品:
49018313
2022-05-29
用途:
保育所のおやつ収納箱
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

中が見えて、コロが付いているので扱いやすい。お値段も手ごろ

対象商品:
49018313
2022-01-09
用途:
衣類の整理

作りもしっかりとしており大きさもあるので収納量も多く出来るのでとても満足です。

対象商品:
49018313
2021-01-20
用途:
商品の保管
サービス業

作りがしっかりしているので破損(側面が割れるなど)の
心配がありません。

2人が参考にしています
対象商品:
49018304
2016-11-24
用途:
家庭用品

衣類の整理や、小物の片づけに使用しています。サイズがわかっていたのでぴったりの大きさが買え便利でした。

対象商品:
49018313
2016-07-12
用途:
部品保管に

木の箱に入ってる部品を防水のデカイタッパーに保存したら長持ちが期待です。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする