860080580026 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATLI WURTH ELEKTRONIK 49019103

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATLI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 動作温度(℃)(Min)-55 注文コード49019103 品番860080580026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)16(Dia.)×31.5 直径(Φmm)16 高さ(mm)31.5 取付方式スルーホール 電圧(V)35dc シリーズWCAP-ATLI 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-55 リードピッチ(mm)7.5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)630 リップル電流(A)3.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする