JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
HLコネクタ用ハウジング プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49019792
品番
HLP-03V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番
413-8031
材質
ナイロン66(UL94V-0)
質量(g)
87
極数
3
使用温度範囲
-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
寸法A(mm)
11.6
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法D(mm)
6.1
定格電流(A)
(最大)7
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
13.12
適合電線
AWG#22〜#18、0.3〜0.75mm
2
絶縁抵抗
1000MΩ以上