HLコネクタ用ハウジング リセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49019844 品番 HLR-03V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。

材質ナイロン66(UL94V-0) 質量(g)148 極数3 寸法A(mm)24.1 寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)13.12 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 寸法B(mm)6.1 寸法E(mm)3 定格電流(A)(最大)7 適合電線AWG#22〜#18、0.3〜0.75mm2 用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番413-8082

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする