JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ専用工具
EHコンタクト用手動工具
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49020133
品番
YC-260R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途
BEH-001T-P0.6専用圧着工具。
仕様
UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用
適合
(コンタクト)BEH-001T-P0.6
トラスコ品番
413-8856
全長(mm)
296
質量(g)
480