430295 どこでもベープ未来150日取替え用 フマキラー 49021576

どこでもベープ未来150日取替え用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49021576 品番430295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。

交換目安150日 適合害虫 用途オフィスや会議室に。 トラスコ品番401-3433 質量(g)125 シリーズどこでもベープ 有効期間150日 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×90×55 利用場所屋内屋外両用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49021576 430295 21445964 - どこでもベープ未来150日取替え用 フマキラー どこでもベープ未来150日取替え用 フマキラー 1セット(1個) 1,090 税込1,199 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021576
2023-09-25
用途:
室内、応接室
株式会社松河屋 様 (製造業)

ドラッグストアでも販売されていますが、まず売り切れていて店頭で買えることはありません。モノタロウで買えるのでとても助かっています。効き目が長く続いて、交換の目印も分かりやすいのでとても助かっています。

対象商品:
49021576
2020-05-13
用途:
事務所の防虫
卸売・小売業

近隣店舗に売っていないので助かりました。防虫効果はまぁまぁ。匂いが無いのがいい。

対象商品:
49021576
2018-11-02
用途:
ショールームの環境改善
株式会社ホンダ四輪販売岡山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ショールームに観葉植物等があり、子バエが飛んでいる事があるので、設置する事で防止が出来る

対象商品:
49021576
2017-06-26
用途:
ショールームの受付付近の虫よけ
富士フイルム株式会社 様 (製造業)

長期間使用できるタイプなので、重宝しています。しかし本体のメーカー在庫が薄く、今回は本体の発注が取り消しとなったのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
49021576
2013-06-04
用途:
事務所内の蚊対策

今の時期、ドアや窓が開けっぱなしなので蚊対策用です。本体はもっていたので 付け替え用が他サイトより安く購入できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする