ED-POKB ポケットレベル エビス(水平器) 49022766

ポケットレベル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49022766 品番ED-POKB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。

呼び寸法(mm)100 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途水糸の測定。パイプの測定。 トラスコ品番410-5516 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)100 厚さ(mm)17 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)15 マグネットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022784
2020-11-19
用途:
糸を張り長い距離の水平を見る為
建設業・工事業

レーザーレベルが在るので使用頻度は殆ど無いのですが、その内に何かに役立つ事でしょう。
小さいので無くならない様に何かしらの対策が必要です。
ちなみにこれで2代目です、以前の物は使いもしないのに持ち歩き紛失しました。

対象商品:
49022784
2019-04-08
用途:
アルミフェンスの設置
ガーデンハウス・猫の手 様

とても便利、役立ちました。アルミフェンスの柱の両端を結んだ水糸に取り付けましたが、ピッタリ水平が確認できました。レベルの重みで水糸が垂れ下がらないのか不安でしたが、そんなことは全くありません。今後の水糸張りが楽しみです。

対象商品:
49022775
2018-10-10
用途:
仕事
建設業・工事業

仕事で糸で高さだしたり石布設したりするので
とても便利なものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする