勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の タスキ型 安全ベスト
安全ベスト タスキ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49024367
品番
KA-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
上着の上から簡単に着用可能。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
メッシュが無いので作業性が良く動きやすい
材質
ポリエステル、反射材PVC
着丈(cm)
50
質量(g)
152
テープ幅(mm)
70(反射テープ)
胴回り(cm)
110〜130
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間のジョギング・ウォーキング等
トラスコ品番
397-3964
サイズ
フリー
種類
タスキ型
テープ地色
イエロー
色(本体)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます