マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用ウェア
マックス[手袋]の クリーンウェア
マックス[手袋]の エプロン クリーンウェア
クリーン用耐熱・耐切創腰前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49025855
品番
MT793
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
サイズ
フリー
用途
クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
トラスコ品番
416-9778
材質
ケブラー繊維
質量(g)
190
タイプ
腰前掛
幅(cm)
54
機能
耐熱、耐切創
耐熱温度(℃)
(素材)300
丈(cm)
90
アズワン品番
2-2331-01