MT796-CP クリーン用耐熱・耐切創足カバー クリーンパック品 マックス[手袋] 49025925 MT796-CP クリーン用耐熱・耐切創足カバー クリーンパック品 マックス[手袋] 49025925

クリーン用耐熱・耐切創足カバー クリーンパック品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49025925 品番MT796-CP
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。

サイズフリー 機能耐熱、耐切創 用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番416-9816 材質表:ケブラー繊維(裏)合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン) 質量(g)165 全長(cm)25 耐熱温度(℃)(素材)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする