※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM Series(CM2E25)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
16
作動方式
複動片ロッド
形式
空気圧タイプ
注文コード
49026145
品番
CM2E25-16Z
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・形式
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
16
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス一体形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
0.4
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜+70(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
RC
CADデータダウンロード