ダストキャップ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49026485 品番DE-60-J2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。

適合(シェルサイズ)DE トラスコ品番417-8327 質量(g)1.0 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 寸法A(mm)23.8 コネクタ形状ダストキャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする