材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)
質量(g)5.5
極数16極
寸法A(mm)17.78
寸法B(mm)25.15
寸法C(mm)29.46
寸法D(mm)35.56
耐電圧AC500V/1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)20
寸法E(mm)39.6
コンタクトピッチ(mm)2.54
タイプスタンダードレバー
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
使用温度範囲(℃)-55to+105
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
トラスコ品番418-0950