材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)
質量(g)6.0
極数20極
寸法A(mm)22.86
寸法B(mm)30.23
寸法C(mm)34.54
寸法D(mm)40.64
耐電圧AC500V/1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)20
寸法E(mm)44.7
コンタクトピッチ(mm)2.54
タイプスタンダードレバー
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
使用温度範囲(℃)-55to+105
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
トラスコ品番418-1077