PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49026661 品番 PS-34PE-D4T1-M1E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。
芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。
結線は安易にできる圧接方式です。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ) 質量(g)7.8 極数34極 寸法A(mm)40.64 寸法B(mm)48.01 寸法C(mm)52.32 寸法D(mm)58.42 耐電圧AC500V/1分間 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)20 寸法E(mm)62.5 コンタクトピッチ(mm)2.54 タイプスタンダードレバー 基板接続方法はんだ付け (スルーホール) コネクタ形状ピンヘッダ 絶縁抵抗(MΩ)1000 使用温度範囲(℃)-55to+105 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき トラスコ品番418-1433
注意
※ショートレバータイプを使用の場合は、相手側の圧接式ソケットには、ストレインリリーフを装着しないで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする