材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)
質量(g)8.8
極数40
寸法A(mm)48.26
寸法B(mm)55.63
寸法C(mm)59.94
寸法D(mm)66.04
耐電圧AC500V/1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)20以下
寸法E(mm)70.1
コンタクトピッチ(mm)2.54/2列
タイプショートレバー
トラスコ品番418-1522