適合(ストレインリリーフ)PS-SR10M2
トラスコ品番418-0861
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)
質量(g)1.5
タイプデージーチェーンタイプ
極数10極
使用温度範囲(℃)-55to+105
寸法A(mm)10.16
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
寸法B(mm)17.26
寸法C(mm)11.43
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
結線方法圧接