適合(ストレインリリーフ)PS-SR50M2
トラスコ品番418-1697
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)
質量(g)7.7
タイプデージーチェーンタイプ
極数50極
使用温度範囲(℃)-55to+105
寸法A(mm)60.96
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
寸法B(mm)68.06
寸法C(mm)62.23
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
結線方法圧接