基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 極数15極 注文コード49026957 品番PS-15SD-S4C2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は極数など3種類から選べます 他の種類を見る

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。

材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 質量(g)2.4 極数15極 使用温度範囲(℃)-55〜+85 寸法A(mm)35.56 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 寸法B(mm)38.1 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 トラスコ品番418-0925 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
基板配線
ワイエーピーシステム 様

昔は標準品みたいな感じで入手しやすかった日本航空電子のPSシリーズですが今では小売りでは探しにくくなりました。モノタロウさんに在庫があって助かりました。JAEブランドの品質は確かなものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする