ZA04A-W1 自動Zステージ 神津精機 49027134

ZA04A-W1 自動Zステージ 神津精機 49027134 ZA04A-W1 自動Zステージ 神津精機 49027134

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)40 注文コード49027134 品番ZA04A-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品はテーブル長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±2.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)(水平)24.5 送り方式1/2-クサビ・研削ねじ・リード0.5mm 移動ガイドクロスローラ 質量(kg)0.23 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ(オリエンタルモーター:PK513PB)定格電流0.35A/相,基本ステップ角0.72° 分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm 仕上白色 コネクタ丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 繰返し精密度(μm)≦±0.5 最大速度(mm/sec)2.5 結線M2-5C / 原点センサはついておりません ロストモーション(mm)≦0.02 垂直度(μm)≦4/5mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49027134 ZA04A-W1 46397813 ZA04A-W101 画像準備中 自動Zステージ 神津精機 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする