ZA05A-W2C 自動Zステージ 神津精機 49027177

ZA05A-W2C 自動Zステージ 神津精機 49027177 ZA05A-W2C 自動Zステージ 神津精機 49027177

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)50 注文コード49027177 品番ZA05A-W2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品はテーブル長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)±1.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)(水平)39.2 送り方式1/4-クサビ・ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ 質量(kg)0.45 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ(多摩川精機:TS3664N16E2)定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72° 分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm 仕上白色 コネクタ丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 繰返し精密度(μm)≦±0.5 最大速度(mm/sec)2.5 結線G-5C ロストモーション(mm)≦0.03 垂直度(μm)≦5/3mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49027177 ZA05A-W2C 46397856 ZA05A-W2C01 画像準備中 自動Zステージ 神津精機 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする