ZA07A-W201-R 自動Zステージ 神津精機 49027222 ZA07A-W201-R 自動Zステージ 神津精機 49027222

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49027222 品番 ZA07A-W201-R
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
ストローク(Z距離)(mm)±4 種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)(水平)49 送り方式1/2-クサビ・ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ 質量(kg)1.7 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm 仕上白色 センサー型式F-115R(HOME,LIMIT) コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC) 繰返し精密度(μm)≦±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)2.5 結線V3 ロストモーション(mm)≦0.01 垂直度(μm)≦5/8mm
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする